品番 : EA615BF-5
品名 : 7/16"x 1/2" 両口スパナ
仕様
材質 | 工具鋼 | ||
---|---|---|---|
磨き仕上げ | |||
サイズ | 7/16”×1/2” | 全長 | 162mm |
材質 | スチール | 厚み | 5.5×5.9mm |
重量 | 77g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0406ページ |
代替品
|
拡大