品番 : EA615BH-2
品名 : 8本組/5.5-24mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TS208 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口スパナ8本組 | サイズ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24㎜ |
| 全長 | 102~244㎜ | 材質 | 工具鋼 |
| トレーサイズ | (樹脂製)445×185×52(H)mm | 総重量 | 1.1kg |
| ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
| 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BH-2 8本組/5.5-24mm 両口スパナ |
| EA615BK-2 10本組/5.5-27mm 両口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
