詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BK-2

品名 : 10本組/5.5-27mm 両口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TS210
〈セット内容〉 両口スパナ10本組 サイズ 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27㎜
全長 102~253mm 材質 工具鋼
トレーサイズ (樹脂製)445×185×52(H)mm
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 21:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615BH-2 8本組/5.5-24mm 両口スパナ
EA615BK-2 10本組/5.5-27mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top