品番 : EA616CA-1
品名 : 5.5x7mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M45-5.507 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| サイズ(mm) | 5.5×7 | 全長(mm) | 151 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
