品番 : EA616CA-19
品名 : 22x24mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M45-2224 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| サイズ(mm) | 22×24 | 全長(mm) | 324 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
