詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616CA-25

品名 : 27x30mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 M45-2730
材質 工具鋼
12ポイント
45°タイプ
サイズ(mm) 27×30 全長(mm) 391
追加説明
カタログ価格

4,580 (税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0443ページ
バリエーション一覧
EA616CA-1 5.5x7mm 両口めがねレンチ
EA616CA-2 8x 9mm 両口めがねレンチ
EA616CA-3 8x10mm 両口めがねレンチ
EA616CA-4 10x12mm 両口めがねレンチ
EA616CA-5 10x13mm 両口めがねレンチ
EA616CA-6 11x13mm 両口めがねレンチ
EA616CA-7 12x14mm 両口めがねレンチ
EA616CA-8 13x17mm 両口めがねレンチ
EA616CA-9 14x15mm 両口めがねレンチ
EA616CA-10 14x17mm 両口めがねレンチ
EA616CA-11 16x18mm 両口めがねレンチ
EA616CA-12 17x19mm 両口めがねレンチ
EA616CA-14 19x21mm 両口めがねレンチ
EA616CA-15 19x22mm 両口めがねレンチ
EA616CA-16 19x24mm 両口めがねレンチ
EA616CA-17 21x23mm 両口めがねレンチ
EA616CA-19 22x24mm 両口めがねレンチ
EA616CA-20 23x26mm 両口めがねレンチ
EA616CA-21 24x27mm 両口めがねレンチ
EA616CA-22 24x30mm 両口めがねレンチ
EA616CA-23 26x29mm 両口めがねレンチ
EA616CA-24 26x32mm 両口めがねレンチ
EA616CA-25 27x30mm 両口めがねレンチ
EA616CA-26 27x32mm 両口めがねレンチ
EA616CA-28 30x32mm 両口めがねレンチ
EA616CA-29 32x35mm 両口めがねレンチ
EA616CA-30 32x36mm 両口めがねレンチ
EA616CA-31 35x41mm 両口めがねレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top