品番 : EA616CA-5
品名 : 10x13mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | M45-1013 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
45°タイプ | |||
サイズ(mm) | 10×13 | 全長(mm) | 196 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 06:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0460ページ |