品番 : EA616CA-28
品名 : 30x32mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | M45-3032 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
45°タイプ | |||
サイズ(mm) | 30×32 | 全長(mm) | 420 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/11 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0460ページ |