品番 : EA616CA-24
品名 : 26x32mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | M45-2632 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
45°タイプ | |||
サイズ(mm) | 26×32 | 全長(mm) | 392 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0460ページ |