品番 : EA617DV-20
品名 : 1/2"DRxT20[Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| イジリ止付 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| サイズ | T20 | 全長 | 55mm |
| 先端外形寸法(mm) | 3.8 | 全長(L1;mm) | 55 |
| 軸長(L2;mm) | 17 | ソケット部外径(d;mm) | 22.7 |
| 重量 | 70g | ねじサイズ | M4-5 |
| 頑丈な圧入式の1/2”DRいじり止め付きヘクスローブビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
