品番 : EA617DV-40
品名 : 1/2"DRxT40 [Bore Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T40 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T40 | ねじサイズ | M7-8 |
| 重量 | 71g | ソケット部外径(d;mm) | 22.7 |
| 軸長(L2;mm) | 17 | 全長(L1;mm) | 55 |
| 先端外形寸法(mm) | 6.6 | ||
| 頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット | |||
| 追加説明 |
材質…ビット部、ソケット部共にクロムバナジウム鋼。ビット部は焼き入れ処理 |
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
