品番 : EA617DV-45
品名 : 1/2"DRxT45 [Bore Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T45 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T45 |
| 重量 | 73g | ねじサイズ | M8-10 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | 先端外形寸法(mm) | 7.8 |
| 全長(L1;mm) | 55 | 軸長(L2;mm) | 17 |
| イジリ止付 | |||
| 頑丈な圧入式の1/2”DRいじり止め付きヘクスローブビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/10 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
