詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DV-30

品名 : 1/2"DRxT30 [Bore Torx]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54TXB-T30
差込角 1/2”
イジリ止付
サイズ T30 全長(L1;mm) 55
軸長(L2;mm) 17 ソケット部外径(d;mm) 22.7
先端外形寸法(mm) 5.5 ねじサイズ M6-7
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット
追加説明
カタログ価格

4,220 (税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/05 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0396ページ

代替品

EA617ZT-30
EA687CM-330
  • 品番

    EA687CM-330

  • コメント

    ※中国製 税込¥281

バリエーション一覧
EA617DV-20 1/2"DRxT20[Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617DV-25 1/2"DRxT25[Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617DV-27 1/2"DRxT27[Torx]ビットソケット(イジリ止付)
EA617DV-30 1/2"DRxT30 [Bore Torx]ビットソケット
EA617DV-40 1/2"DRxT40 [Bore Torx]ビットソケット
EA617DV-45 1/2"DRxT45 [Bore Torx]ビットソケット
EA617DV-50 1/2"DRxT50 [Bore Torx]ビットソケット
EA617DV-55 1/2"DRxT55 [Bore Torx]ビットソケット
EA617DV-60 1/2"DRxT60 [Bore Torx]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top