品番 : EA617DV-55
品名 : 1/2"DRxT55 [Bore Torx]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T55 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T55 | 全長(L;mm) | 58 |
| 軸長(L2;mm) | 18 | ソケット部外径(d1;mm) | 23.7 |
| ねじサイズ | M12 | 重量 | 111g |
| 先端外形寸法(mm) | 11.2 | ||
| 頑丈な圧入式の1/2”DRいじり止め付きヘクスローブビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
