品番 : EA617DV-27
品名 : 1/2"DRxT27[Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T27 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| イジリ止付 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| サイズ | T27 | 全長(L1;mm) | 55 |
| 軸長(L2;mm) | 17 | ソケット部外径(d;mm) | 22.7 |
| 質量(g) | 71 | 先端外形寸法(mm) | 5 |
| ねじサイズ | M4.5-5-6 | ||
| 頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
