詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617EM-21

品名 : 3/4"DR x21mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 14353
差込角 3/4” 対辺(mm) 21
外径(mm) 32 全長(mm) 51
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ
6ポイントソケット
各部サイズ ●全長(L;mm):51●先端部ソケット外径(D1;mm):32●差込部ソケット外径(D2;mm):36●ソケット深さ(T;mm):16
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0424ページ

代替品

EA687ES-21
バリエーション一覧
EA617EM-19 3/4"DR x19mm ソケット
EA617EM-21 3/4"DR x21mm ソケット
EA617EM-22 3/4"DR x22mm ソケット
EA617EM-23 3/4"DR x23mm ソケット
EA617EM-24 3/4"DR x24mm ソケット
EA617EM-27 3/4"DR x27mm ソケット
EA617EM-29 3/4"DR x29mm ソケット
EA617EM-30 3/4"DR x30mm ソケット
EA617EM-32 3/4"DR x32mm ソケット
EA617EM-36 3/4"DR x36mm ソケット
EA617EM-38 3/4"DR x38mm ソケット
EA617EM-41 3/4"DR x41mm ソケット
EA617EM-46 3/4"DR x46mm ソケット
EA617EM-50 3/4"DR x50mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top