品番 : EA617EM-29
品名 : 3/4"DR x29mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14361 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 29 |
| 外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 54 |
| ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):54●先端部ソケット外径(D1;mm):40●差込部ソケット外径(D2;mm):38●ソケット深さ(T;mm):26 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

