品番 : EA617EM-23
品名 : 3/4"DR x23mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14355 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 23 |
外径(mm) | 33 | 全長(mm) | 51 |
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):51●先端部ソケット外径(D1;mm):33●差込部ソケット外径(D2;mm):36●ソケット深さ(T;mm):18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/10/22 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |
代替品
![]() |
|