品番 : EA617EM-26
品名 : 3/4"DR x26mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14358 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 26 |
外径(mm) | 37 | 全長(mm) | 51 |
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):51●先端部ソケット外径(D1;mm):37●差込部ソケット外径(D2;mm):36●ソケット深さ(T;mm):25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0440ページ |
代替品
|