品番 : EA617EM-35
品名 : 3/4"DR x35mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14367 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 35 |
外径(mm) | 47 | 全長(mm) | 58 |
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):58●先端部ソケット外径(D1;mm):47●差込部ソケット外径(D2;mm):42●ソケット深さ(T;mm):31 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0440ページ |
代替品
|