品番 : EA617EM-38
品名 : 3/4"DR x38mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14370 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 38 |
| 外径(mm) | 52 | 全長(mm) | 59 |
| ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):59●先端部ソケット外径(D1;mm):52●差込部ソケット外径(D2;mm):45●ソケット深さ(T;mm):31 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/28 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

