品番 : EA617EM-50
品名 : 3/4"DR x50mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14382 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 50 |
| 外径(mm) | 68 | 全長(mm) | 71 |
| ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):71●先端部ソケット外径(D1;mm):68●差込部ソケット外径(D2;mm):59●ソケット深さ(T;mm):44 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

