品番 : EA617EM-30
品名 : 3/4"DR x30mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14362 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 30 |
外径(mm) | 42 | 全長(mm) | 54 |
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):54●先端部ソケット外径(D1;mm):42●差込部ソケット外径(D2;mm):38●ソケット深さ(T;mm):26 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/10/22 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |
代替品
![]() |
|