品番 : EA617ZK
品名 : 1/2"DR [Bore Torx]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB/9 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 |
| 全長 | 55~58mm | 重量(g) | 820 |
| 9個組 | |||
| イジリ止付 | |||
| 頑丈な圧入式の1/2”DRいじり止め付きヘクスローブビットソケットセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
代替品
![]() |
|

