詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HL

品名 : 1/4"DR/3-14mm ディープソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 HSL212
<セット内容> 3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(12個組) 差込角 1/4”
全長 51mm 付属品 ソケットホルダー
追加説明
カタログ価格

9,930 (税抜)/ 10,923 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/23 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0446ページ

代替品

EA618AH
  • 品番

    EA618AH

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top