品番 : EA618KK-18
品名 : 1/2"DRx18mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-18 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 18mm |
| サイズ | D1:25mm D2:23mm L1:13mm L(全長):37mm d:15mm |
重量 | 75g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/19 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
