品番 : EA618KK-21
品名 : 1/2"DRx21mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 21mm |
| サイズ | D1:29mm D2:25mm L1:15mm L(全長):39mm d:18mm |
重量 | 100g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
