品番 : EA618KK-19
品名 : 1/2"DRx19mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-19 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 19mm |
| サイズ | D1:26mm D2:24mm L1:14mm L(全長):38mm d:16mm |
重量 | 80g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
