品番 : EA618KK-9
品名 : 1/2"DRx 9mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-09 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 9mm |
サイズ | D1:13.5mm、D2:22mm、 L1:9mm、L(全長):35mm、 d:7mm |
重量 | 50g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 16:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |