品番 : EA618KK-20
品名 : 1/2"DRx20mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-20 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 20mm |
サイズ | D1:28mm D2:28mm L1:14mm L(全長):39mm d:16mm |
重量 | 95g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |