品番 : EA618KK-36
品名 : 1/2"DRx36mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4S-36 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2インチ | 対辺 | 36mm |
サイズ | D1:48mm D2:38mm L1:24mm L(全長):52mm d:30mm |
重量 | 320g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |