品番 : EA618KV
品名 : 1/2"DR/3-17mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HH412L |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ロングヘックスビットソケット12個セット ・サイズ:3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22mm |
重量 | 1.72kg |
| ホルダー付 | |||
| 全長 | 100mm | 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
