品番 : EA618MK-32
品名 : 1"DRx 32mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 32 |
| 外径 | 50mm | 全長 | 62mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
