品番 : EA618MK-70
品名 : 1"DRx 70mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-70 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 70 |
| 外径 | 97mm | 全長 | 105mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
