品番 : EA618MK-54
品名 : 1"DRx 54mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-54 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 54 |
| 外径 | 78mm | 全長 | 86mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,960 円(税抜)/ 10,956 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
