品番 : EA618MK-63
品名 : 1"DRx 63mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-63 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 63 |
| 外径 | 89mm | 全長 | 95mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/23 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
