品番 : EA618MK-77
品名 : 1"DRx 77mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-77 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 77 |
| 外径 | 106mm | 全長 | 110mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/23 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
