品番 : EA618MK-41
品名 : 1"DRx 41mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8D-41 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 41 |
| 外径 | 60mm | 全長 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
