詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RK-10

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4-10
差込角 1/2”
六角
サイズ S:10mm、D1:14.5mm、D2:22mm、
H:5.5mm、L:28.5mm、l:12.5mm
重量 38g
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/19 13:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618RK-8 1/2"DRx 8mm ソケット(六角)
EA618RK-9 1/2"DRx 9mm ソケット(六角)
EA618RK-10 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
EA618RK-11 1/2"DRx11mm ソケット(六角)
EA618RK-12 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
EA618RK-13 1/2"DRx13mm ソケット(六角)
EA618RK-14 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
EA618RK-15 1/2"DRx15mm ソケット(六角)
EA618RK-16 1/2"DRx16mm ソケット(六角)
EA618RK-17 1/2"DRx17mm ソケット(六角)
EA618RK-18 1/2"DRx18mm ソケット(六角)
EA618RK-19 1/2"DRx19mm ソケット(六角)
EA618RK-20 1/2"DRx20mm ソケット(六角)
EA618RK-21 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
EA618RK-22 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
EA618RK-23 1/2"DRx23mm ソケット(六角)
EA618RK-24 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
EA618RK-25 1/2"DRx25mm ソケット(六角)
EA618RK-26 1/2"DRx26mm ソケット(六角)
EA618RK-27 1/2"DRx27mm ソケット(六角)
EA618RK-28 1/2"DRx28mm ソケット(六角)
EA618RK-29 1/2"DRx29mm ソケット(六角)
EA618RK-30 1/2"DRx30mm ソケット(六角)
EA618RK-31 1/2"DRx31mm ソケット(六角)
EA618RK-32 1/2"DRx32mm ソケット(六角)
EA618RK-33 1/2"DRx33mm ソケット(六角)
EA618RK-34 /2"DRx34mm ソケット(六角)
EA618RK-35 1/2"DRx35mm ソケット(六角)
EA618RK-36 1/2"DRx36mm ソケット(六角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top