品番 : EA618RK-21
品名 : 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-21 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:21mm、D1:28.5mm、D2:26mm、 H:11.5mm、L:35.5mm、l:19.5mm |
重量 | 91g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/10 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。