品番 : EA618RK-25
品名 : 1/2"DRx25mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-25 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:25mm、D1:34mm、D2:30.5mm、 H:13mm、L:37mm、l:21mm |
重量 | 145g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0446ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。