品番 : EA618RK-35
品名 : 1/2"DRx35mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-35 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:35mm、D1:46mm、D2:41.5mm、 H:19mm、L:44mm、l:28mm |
重量 | 297g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/16 15:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618RK-35/EA618RK-35_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。