品番 : EA618RK-11
品名 : 1/2"DRx11mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-11 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:11mm、D1:16mm、D2:22mm、 H:6mm、L:29mm、l:13mm |
重量 | 41g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/12 13:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。