品番 : EA618RK-28
品名 : 1/2"DRx28mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-28 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
六角 | |||
サイズ | S:28mm、D1:38mm、D2:34.5mm、 H:16mm、L:40mm、l:24mm |
重量 | 190g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0446ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。