品番 : EA618SD-109
品名 : 3/4"DRx1・5/8" ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-5/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.5/8” |
サイズ | D1(外径):56mm 、D2:37mm 、 H:35mm 、L(全長):65mm、 l:44mm |
重量 | 500g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/14 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。