品番 : EA618SD-112
品名 : 3/4"DRx1・7/8" ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-7/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.7/8” |
サイズ | D1(外径):65mm、 D2:44.5mm、 H:39mm、 L(全長):71mm、 l:50mm |
重量 | 780g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。