品番 : EA618SD-104
品名 : 3/4"DRx1・1/4" ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.1/4” |
サイズ | D1(外径):44mm、 D2:38mm 、 H:24mm、 L(全長):56mm、 l:35mm |
重量 | 300g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/08 05:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。