品番 : EA618SD-111
品名 : 3/4"DRx1・13/16"ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-13/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.13/16” |
サイズ | D1(外径):63mm、 D2:44mm 、 H:38mm 、L(全長):70mm、 l:49mm |
重量 | 740g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/14 09:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0457ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。