品番 : EA618SL-27
品名 : 1"DRx27mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-27 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 27 | 外径(mm) | 40.5 |
| 全長(mm) | 60 | 差込角 | 1” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/08 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|

