品番 : EA618SL-54
品名 : 1"DRx 54mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-54 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径(mm) | 74 |
| 対辺(mm) | 54 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|

